CNC-Präzisions-Bohrfutter, DIN 69871, Form A, SK50, Spannweite 2,5 - 16 mm

Artikelnummer: Z00447564
EAN: 4250284768707
CNC-Präzisions-Bohrfutter, DIN 69871, Form A, SK50, Spannweite 2,5 - 16 mm
Inkl. Steuern: 274,75 € VE 1 Stück Netto 230,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form A

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Lieferumfang: - Bohrfutter mit Sechskant-Quergriffschlüssel - Dichtscheibe zur Verwendung von Werkzeugen mit Innenkühlung

Form A, trocken, ohne Kühlmittelzuführung.

Ausführung: - Modularsystem, kurze und stabile Bauweise, Schaft und NC-Bohrfutterkopf bilden eine feste Einheit - Max. zul. Drehzahl 35.000 min-1 - Hohes Haltemoment mittels Kegeltrieb - Werkzeugwechsel direkt in der Maschine möglich - Kein Öffnen des Futters bei abruptem Spindelstopp - Sichere mechanische Funktion - Drehrichtungsunabhängige Spannsicherheit - Kurze Spann- und Umrüstzeiten Anwendung: - Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten - In Bearbeitungszentren, CNC-Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen - In der HSC-Bearbeitung Wuchtgüte: - Ungewuchtet für einen Einsatz bis 7.000 min-1 geeignet - Auf Anfrage kann das Bohrfutter gemäß den Wuchtklassen gewuchtet werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 50
Spannweite (mm) 2,5 - 16
Ø (mm) 57
L mm 111
L1 max. (mm) 117
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen