WTE CNC-Präzisions-Bohrfutter, Form: A, trocken, DIN 69893, HSK-A63, 0,3-8

Artikelnummer: Z00447602
EAN: 4250284769155
WTE CNC-Präzisions-Bohrfutter, Form: A, trocken, DIN 69893, HSK-A63, 0,3-8
Brutto Set-Preis 410,07 € Netto 344,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trocken, ohne Kühlmittelzuführung

Lieferumfang: Bohrfutter mit Sechskant-Quergriffschlüssel.

Trocken, ohne Kühlmittelzuführung.

Ausführung - Modularsystem, kurze und stabile Bauweise, Schaft und NC-Bohrfutterkopf bilden eine feste Einheit - Max. zul. Drehzahl 35.000 min-1 - Hohes Haltemoment mittels Kegelbetrieb - Werkzeugwechsel direkt in der Maschine möglich - Kein Öffnen des Futters bei abruptem Spindelstopp - Sichere mechanische Funktion - Drehrichtungsunabhängige Spannsicherheit - Kurze Spann- und Umrüstzeit Anwendung: - Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten - In Bearbeitungszentren, CNC-Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen - In der HSC-Bearbeitung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite d1 0,3 - 8 Millimeter
L1 max. 99 Millimeter
Ø 36 Millimeter
HSK-A 63
L 96 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]