CNC-Präzisions-Bohrfutter Form: AD, nass, DIN 69893, HSK-A63, 2,5-16

Artikelnummer: Z00447609
EAN: 4250284769223
Wte
CNC-Präzisions-Bohrfutter Form: AD, nass, DIN 69893, HSK-A63, 2,5-16
Inkl. Steuern: 303,03 € VE 1 Stück Netto 254,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nass, mit Kühlmittelzuführung durch Kühlmittelrohr

Lieferumfang: Bohrfutter mit Sechskant-Quergriffschlüssel.

Nass, mit Kühlmittelzuführung durch Kühlmittelrohr.

Ausführung - Modularsystem, kurze und stabile Bauweise, Schaft und NC-Bohrfutterkopf bilden eine feste Einheit - Max. zul. Drehzahl 35.000 min-1 - Hohes Haltemoment mittels Kegelbetrieb - Werkzeugwechsel direkt in der Maschine möglich - Kein Öffnen des Futters bei abruptem Spindelstopp - Sichere mechanische Funktion - Drehrichtungsunabhängige Spannsicherheit - Kurze Spann- und Umrüstzeit Anwendung: - Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten - In Bearbeitungszentren, CNC-Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen - In der HSC-Bearbeitung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite d1 (mm) 2,5 - 16
Ø (mm) 57
HSK-A 63
L mm 109
L1 max. (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen