CNC-Präzisions-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, DIN 2080, SK50, 0,5-13

Artikelnummer: Z00447592
EAN: 4250284769100
Wte
CNC-Präzisions-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, DIN 2080, SK50, 0,5-13
Inkl. Steuern: 252,53 € VE 1 Stück Netto 212,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CNC-Präzisions-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Anwendung: - Modularsystem, kurze und stabile Bauweise, Schaft und NC-Bohrfutterkopf bilden eine feste Einheit - Max. zul. Drehzahl 35.000 min-1 gewuchtet - Hohes Haltemoment (mittels Kegeltrieb) seitlich gespannt mit einem Sechskant-Quergriffschlüssel - Werkzeugwechsel direkt in der Maschine (stillstehende Maschinenspindel) möglich - Kein Öffnen des Futters während des Laufes oder abruptem Spindelstopp - Sichere mechanische Funktion - Sehr einfache Handhabung - Drehrichtungsunabhängige Spannsicherheit - Kurze Spann- und Umrüstzeiten - Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten - Vorwiegend für konventionelle Bearbeitung auf herkömmlichen Fräs- und NC-Maschinen Wuchtgüte: Auf Anfrage kann das Bohrfutter gemäß der Wuchtklassen gewuchtet werden. Wuchtgüte G und Betriebsdrehzahlen sind anzugeben.

Lieferumfang: Bohrfutter mit Sechskant-Quergriffschlüssel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 50
Spannweite (mm) 0,5 - 13
Ø (mm) 50
L mm 100
L1 max. (mm) 106
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen