Schnellspannbohrfutter Spann-D.0,5-13mm DIN69871-A SK50 f.Rechts-/Linkslauf

Artikelnummer: Z00055602
EAN: 4054773008233
Herstellernummer: 11.296.50.13
Wte
Schnellspannbohrfutter Spann-D.0,5-13mm DIN69871-A SK50 f.Rechts-/Linkslauf
Inkl. Steuern: 258,12 € VE 1 Stück Netto 216,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Steilkegel DIN 69871 A · zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren · schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm für Rechts- und Linkslauf L=106mm L1=112mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spann-Ø d1 (mm) 0,5 - 13
DIN 69871 A
Drehrichtung für Rechts- und Linkslauf
Bohrfutter-Ø D (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen