Schnellspannbohrfutter Spann-D.2,5-16mm DIN69871-A SK50 f.Rechts-/Linkslauf

Artikelnummer: Z00055603
EAN: 4054773008240
Herstellernummer: 11.296.50.16
Schnellspannbohrfutter Spann-D.2,5-16mm DIN69871-A SK50 f.Rechts-/Linkslauf
Inkl. Steuern: 271,75 € VE 1 Stück Netto 228,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Steilkegel DIN 69871 A · zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren · schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm für Rechts- und Linkslauf L=111mm L1=117mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehrichtung für Rechts- und Linkslauf
Bohrfutter-Ø D 57 Millimeter
Spann-Ø d1 2,5 - 16 Millimeter
DIN 69871 A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen