Kurzbohrf. D69871 A R/L 0,3- 8 SK40 WTE

Artikelnummer: Z00294362
EAN: 4332163927907
Herstellernummer: 112964008
Wte
Kurzbohrf. D69871 A R/L 0,3- 8 SK40 WTE
Inkl. Steuern: 306,47 € VE 1 Stück Netto 257,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CNC-Präzisions-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, DIN 69871, Form A/AD Ausführung: Kurze Bauform, Futter und Schaft aus einem Teil. Kegel nach DIN 254. Mit der Spannung (über Sechskantschlüssel) lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Gleichzeitig wird damit das Futter gegen Lösen bei Linkslauf oder bei schnellem Abbremsen von höheren Drehzahlen gesichert. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Oberflächenrauigkeit des Kegels: RA < 0,001 mm. Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm. Wuchtgüte: G6.3 25000 min-1. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel. Attribute: d2: 36 mm, l1: 70 mm, SK: 40 , Spannbereich: 0,3-8,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
Spannbereich d1 mm 0,3-8,0
D2 mm 36
l1 mm 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen