Kurzbohrf.JISB6339ADB R/L0,3- 8 BT40 WTE

Artikelnummer: Z00294624
EAN: 4332163927938
Herstellernummer: 222964008
Kurzbohrf.JISB6339ADB R/L0,3- 8 BT40 WTE
Inkl. Steuern: 342,64 € VE 1 Stück Netto 287,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

CNC-Präzisions-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, DIN JISB 6339 (MAS-BT), Form A, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 58 ± 2 HRC. Kurze Bauform mit zentraler Kühlmittelzufuhr, Futter und Schaft aus einem Teil. Mit der Spannung (über Sechskantschlüssel) lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Gleichzeitig wird damit das Futter gegen Lösen bei Linkslauf oder bei schnellem Abbremsen von höheren Drehzahlen gesichert. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Oberflächenrauigkeit des Kegels: RA < 0,001 mm. Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm. Wuchtgüte: G6.3 25000 min-1. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit Innenkühlung. Lieferumfang: CNC-Kurzbohrfutter inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3-6 mm. Attribute: d2: 36 mm, l1: 81 mm, Spannbereich: 0,3-8,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich 0,3-8,0 Millimeter
l1 mm 81
D2 mm 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen