Kurzbohrfutter NC 30/0,5-13mm/IK WTE

Artikelnummer: Z00293733
EAN: 4332163263555
Herstellernummer: 482963013
Wte
Kurzbohrfutter NC 30/0,5-13mm/IK WTE
Inkl. Steuern: 343,96 € VE 1 Stück Netto 289,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDI-CNC-Bohrfutter Ausführung: DIN 69 880, mit Zylinderschaft und zentraler Kühlmittelzufuhr. Futter und Schaft aus einem Teil. Mit der Spannung über Sechskantschlüssel lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Rundlaufgenauigkeit 0,02 mm. Lieferumfang: CNC-Bohrfutter inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3-6 mm. Attribute: d1: 50 mm, l1: 96 mm, l2: 90 mm, Spannbereich: 0,5-13 mm, VDI: 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDI 30
Spannbereich mm 0,5-13
D1 mm 50
l2 mm 90
l1 mm 96
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen