Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/IK WTE

Artikelnummer: Z00293734
EAN: 4332163263562
Herstellernummer: 482963016
Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/IK WTE
Inkl. Steuern: 367,78 € VE 1 Stück Netto 309,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDI-CNC-Bohrfutter Ausführung: DIN 69 880, mit Zylinderschaft und zentraler Kühlmittelzufuhr. Futter und Schaft aus einem Teil. Mit der Spannung über Sechskantschlüssel lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Rundlaufgenauigkeit 0,02 mm. Lieferumfang: CNC-Bohrfutter inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3-6 mm. Attribute: d1: 57 mm, l1: 101 mm, l2: 95 mm, Spannbereich: 2,5-16 mm, VDI: 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDI 30
Spannbereich mm 2,5-16
D1 mm 57
l2 mm 95
l1 mm 101
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen