Kurzbohrfutter NC 40/0,3- 8mm/IK WTE

Artikelnummer: Z00293735
EAN: 4332163927860
Herstellernummer: 482964008
Kurzbohrfutter NC 40/0,3- 8mm/IK WTE
Inkl. Steuern: 515,45 € VE 1 Stück Netto 433,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VDI-CNC-Bohrfutter Ausführung: DIN 69 880, mit Zylinderschaft und zentraler Kühlmittelzufuhr. Futter und Schaft aus einem Teil. Mit der Spannung über Sechskantschlüssel lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Rundlaufgenauigkeit 0,02 mm. Lieferumfang: CNC-Bohrfutter inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3-6 mm. Attribute: d1: 36 mm, l1: 71 mm, l2: 68 mm, Spannbereich: 0,3-8 mm, VDI: 40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDI 40
Spannbereich 0,3-8 Millimeter
D1 mm 36
l2 mm 68
l1 mm 71
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen