WTE NC-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, DIN 2080, SK40, 0,5-13

Artikelnummer: Z00447588
EAN: 4250284769063
WTE NC-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, DIN 2080, SK40, 0,5-13
Inkl. Steuern: 187,04 € VE 1 Stück Netto 157,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

NC-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: - Kompaktbauweise, daher kurze Baulänge - Hohes Haltemoment (mittels Kegeltrieb) seitlich gespannt mit einem Sechskant-Quergriffschlüssel - Werkzeugwechsel direkt in der Maschine (stillstehende Maschinenspindel) möglich - Kein Öffnen des Futters während des Laufes oder abruptem Spindelstopp - Sichere mechanische Funktion - Sehr einfache Handhabung - Drehrichtungsunabhängige Spannsicherheit - Kurze Spann- und Umrüstzeiten Anwendung: - Nur zum Bohren und Senken - In NC-Maschinen, langsam drehenden Maschinen und für älteren Maschinenpark Wuchten: - Kann nicht gewuchtet werden

Lieferumfang: - Bohrfutter mit Sechskant-Quergriffschlüssel - Bedienungsanleitung mit Prüfprotokoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite 0,5 - 13 Millimeter
Ø 50 Millimeter
SK 40
L1 max. 84 Millimeter
L 78 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen