Präz.-Bohrf. Capto C6 0,5-13mm WTE

Artikelnummer: Z00295340
EAN: 4332163928171
Herstellernummer: 672966313
Wte
Präz.-Bohrf. Capto C6 0,5-13mm WTE
Inkl. Steuern: 702,08 € VE 1 Stück Netto 589,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Bohrfutter Capto C6 Ausführung: Polygonschaft Capto C6. Futter und Schaft aus einem Teil. Mit der Spannung (über Sechskantschlüssel) lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichem Bohrfutter wesentlich erhöhen. Gleichzeitig wird damit das Futter gegen Lösen bei Linkslauf oder bei schnellem Abbremsen höheren Drehzahlen gesichert. Kegel nach DIN 254. Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm. Wuchtgüte: G6.3 25000 min-1. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeug mit Zylinderschaft. Lieferumfang: Präzisions-Bohrfutter mit Sechskantschlüssel. Attribute: d1: 0,5-13,0 mm, d2: 50 mm, l1: 118 mm, l2: 112 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D2 mm 50
D1 mm 0,5-13,0
l2 mm 112
l1 mm 118

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen