Präz.-Bohrf. D69893A 0,5-13 HSK 63 IK. WTE

Artikelnummer: Z00294820
EAN: 4332163264385
Herstellernummer: 162966313Z
Präz.-Bohrf. D69893A 0,5-13 HSK 63 IK. WTE
Inkl. Steuern: 378,86 € VE 1 Stück Netto 318,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

CNC-Präzisisionsbohrfutter für Rechts- und Linkslauf, DIN 69893, Form A, mit zentraler Kühlmittelzufuhr Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Gehärtet 58 ±2 HRC. Kurze Bauform, Futter und Schaft aus einem Teil. Mit der Spannung (über Sechskantschlüssel) lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Gleichzeitig wird damit das Futter gegen Lösen bei Linkslauf oder bei schnellem Abbremsen von höheren Drehzahlen gesichert. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm. Wuchtgüte: G6.3 25000 min-1. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. Lieferumfang: CNC-Präzisions-Bohrfutter mit Sechskantschlüssel inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3-6 mm. Attribute: d2: 50 mm, HSK: 63 , l1: 110 mm, l2: 104 mm, Spannbereich: 0,5-13,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D2 mm 50
l2 mm 104
HSK 63
Spannbereich 0,5-13,0 Millimeter
l1 mm 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen