Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter S2, D, 110 mm, 40 mm, 6 mm

Artikelnummer: Z00189034
EAN: 1234
Herstellernummer: 1607950045
Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter S2, D, 110 mm, 40 mm, 6 mm
UVP: 4,36 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 2,92 € VE 1 Stück Netto 2,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter S2, Ersatzschlüssel, Typ D, Außenlänge: 110 mm, Schlüssellänge: 40 mm, Schlüsseldurchmesser: 6 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.808
Referenz-Typ S2
Schlüssellänge (L2) mm 40
Schlüsseldurchmesser (Z) mm 6
Artikeltyp Zubehör
Ersatzschlüssel, Typ D
Abmessung Länge (mm) 190
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 85
Außenlänge (L1) mm 110
Mit Futter true
Größe S2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen