Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter S3, A, 110 mm, 50 mm, 4 mm, 8 mm

Artikelnummer: Z00189030
EAN: 3165140024556
Herstellernummer: 1607950041
Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter S3, A, 110 mm, 50 mm, 4 mm, 8 mm
UVP: 6,31 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 4,20 € VE 1 Stück Netto 3,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter S3, Ersatzschlüssel, Typ A, Außenlänge: 110 mm, Schlüssellänge: 50 mm, Schlüsselweite: 4 mm, Schlüsseldurchmesser: 8 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.186
Referenz-Typ S3
Schlüsselweite (SW) mm 4
Schlüssellänge (L2) mm 50
Schlüsseldurchmesser (Z) mm 8
Artikeltyp Zubehör
Ersatzschlüssel, Typ A
Abmessung Länge (mm) 135
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 55
Außenlänge (L1) mm 110
Mit Futter true
Größe S3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen