Bohrfutterschlüssel

Artikelnummer: Z00189036
EAN: 3165140057103
Herstellernummer: 1607950051
Bosch
Bohrfutterschlüssel
UVP: 4,93 €   - Sie sparen 17%
Inkl. Steuern: 4,09 € VE 1 Stück Netto 3,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bohrfutterschlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.179
Artikeltyp Zubehör
Futter TRUE
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 21
Abmessung Breite (mm) 71
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen