4-Kilo-Bohrhammer GBH 4-32 DFR

Artikelnummer: Z00430422
EAN: 4250284787289
4-Kilo-Bohrhammer GBH 4-32 DFR
Inkl. Steuern: 673,79 € VE 1 Stück Netto 566,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GBH 4-32 DFR / 900 W

- Mit SDS-plus-Aufnahme - Beste Bohr- und Meißelleistung in der 4-kg-Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt - Vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten sowie beim Arbeiten mit der Hohlbohrkrone - Geringe Vibrationswerte von nur 8 m/s² für ermüdungsärmeres Arbeiten - Extrem robust durch Aluminiumgetriebegehäuse - Blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall

Lieferumfang: im Koffer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter, Wechselfutter SDS-plus.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlagenergie, max. (J) 4,2
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 0-3.600
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 6-32
Max. Bohr-Ø Stahl (mm) 13
Max. Bohr-Ø Mauerwerk (mit Hohlbohrkrone) (mm) 90
Modell GBH 4-32 DFR
Nennaufnahme (W) 900
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 14-25
Nenndrehzahl (min-1) 0-800
Max. Bohr-Ø Holz (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen