Bosch Bohrhammer PBH 2100 SRE

Artikelnummer: Z00189511
EAN: 3165140633864
Herstellernummer: 06033A9301
Bosch Bohrhammer PBH 2100 SRE
UVP: 139,99 €   - Sie sparen 12%
Brutto Set-Preis 122,55 € Netto 102,98 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrhammer PBH 2100 SRE, der Bosch-Hammer PBH 2100: kraftvoll, handlich und leicht, inklusive Aufsteckbohrfutter, müheloses Hämmern in Beton und Mauerwerk, Meißeln, Bohren und Schrauben mit 550 Watt Leistung, schlagkräftig: pneumatisches Bosch-Hammerwerk mit 1,7 Joule Schlagstärke für hohe Schlagkraft in harten Materialien unabhängig vom Anpressdruck, ergonomisch: geringes Arbeitsgewicht von 2,2 kg und kompaktes Slimline-Design mit Softgrip für ermüdungsarmes Arbeiten, Multitalent: inklusive Aufsteckbohrfutter für normale Bohrer und Bits, Bosch-SDS-plus: schneller und werkzeugloser Wechsel des Einsatzwerkzeuges, integrierte Meißelfunktion mit Vario-Lock: frei wählbare Arbeitsposition des Meißels, Schlagstopp zum Bohren in Metall und Holz, Bosch Electronic Drehzahlsteuerung: Gas geben von 0 bis max. über den Schalterdrücker, Bosch SDS Adapterbohrfutter (1 618 571 014), Kunststoffkoffer, Tiefenanschlag (2 603 001 019), Zusatzhandgriff (2 602 025 102)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]