Bohrhammer PBH 2500 SRE

Artikelnummer: Z00183545
EAN: 3165140669603
Herstellernummer: 0603344402
Bohrhammer PBH 2500 SRE
UVP: 160,00 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 144,22 € VE 1 Stück Netto 121,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrhammer PBH 2500 SRE, der Bosch-Hammer PBH 2500 SRE: kraftvoll, handlich und leicht, inklusive Adapterbohrfutter und Zubehör-Set, müheloses Hämmern in Beton und Mauerwerk, Meißeln, Bohren und Schrauben mit 600 Watt Leistung, schlagkräftig: pneumatisches Bosch-Hammerwerk mit 1,9 Joule Schlagstärke für hohe Schlagkraft in harten Materialien unabhängig vom Anpressdruck, ergonomisch: geringes Arbeitsgewicht von 2,2 kg und kompaktes Slimline-Design mit Softgrip für ermüdungsarmes Arbeiten, Multitalent: inklusive Zubehör-Set und Adapterbohrfutter für normale Bohrer und Bits, Bosch-SDS-plus: schneller und werkzeugloser Wechsel des Einsatzwerkzeuges, integrierte Meißelfunktion mit Vario-Lock: frei wählbare Arbeitsposition des Meißels, Schlagstopp zum Bohren in Metall und Holz, Bosch Electronic Drehzahlsteuerung: Gas geben von 0 bis max. über den Schalterdrücker, Bosch SDS Adapterbohrfutter (1 618 571 014), Kunststoffkoffer, Tiefenanschlag (2 603 001 019), Zusatzhandgriff (2 602 025 102), 6-teiliges SDS-plus-S2 Bohrer-Set (2 607 019 447)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergleichsmaßstab Bohrhammer
Usage level Universal
Softgrip ja
Volumen (dm³) 15.466
Pneumatisches Hammerwerk ja
Produktart Bohrhammer
Rechts-/Links-Lauf ja
Artikeltyp Bosch Grün
Breite (mm) 370
Bosch-SDS-Wechselbohrfutter nein
Bosch-SDS-plus ja
Drehstopp ja
Bohrdurchmesser Weichholz (mm) 30
Bosch-Hammerwerk pneumatisch
Bosch Electronic ja
Drehzahlvorwahl nein
Einzelschlagstärke (EPTA) (J) 1,9
Bohrdurchmesser Stahl (mm) 13
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren ja
Abmessung Länge (mm) 380
Abmessung Höhe (mm) 110
Abmessung Breite (mm) 370
Abgabeleistung (W) 300
4 m Kabel nein
2-Gang Getriebe nein
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer (mm) 22
Max. Schlagzahl (1/min) 5000
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm) 13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm) 30
Max. Leerlaufdrehzahl 2.000
Max. Einzelschlagenergie (J) 1.9
Max. Bohr-Ø in Beton (mm) 22
Nennaufnahme (W) 600
Meißelfunktion ja
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Höhe (mm) 110
Leistungsaufnahme (W) 600
Maschinengewicht (kg) 2,2
Länge (mm) 380
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 2000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen