Bohrhammer PBH Universal

Artikelnummer: Z00513943
EAN: 3165140834360
Herstellernummer: 06033A9306
Bohrhammer PBH Universal
UVP: 100,00 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 90,62 € VE 1 Stück Netto 76,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrhammer PBH Universal. Kraftvoll, handlich und leicht. Müheloses Hämmern in Beton und Mauerwerk. Meißeln, Bohren und Schrauben mit 550 Watt Leistung. Schlagkräftig: Pneumatisches Bosch-Hammerwerk mit 1,7 Joule Schlagstärke für hohe Schlagkraft in harten Materialien unabhängig vom Anpressdruck. Ergonomisch: Geringes Arbeitsgewicht von 2,2 kg und kompaktes Slimline-Design mit Softgrip für ermüdungsarmes Arbeiten. Bosch-SDS-plus: Schneller und werkzeugloser Wechsel des Einsatzwerkzeuges. Integrierte Meißelfunktion mit Vario-Lock: Frei wählbare Arbeitsposition des Meißels. Schlagstopp zum Bohren in Metall und Holz. Bosch Electronic Drehzahlsteuerung: Gas geben von 0 bis max. über den Schalterdrücker. Kunststoffkoffer, Tiefenanschlag (2 603 001 019), Zusatzhandgriff (2 602 025 102)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. Bohr-Ø in Stahl 13 Millimeter
Einzelschlagstärke (EPTA) 1,7 Joule
Maschinengewicht 2,2 KG_tmp
Rechts-/Links-Lauf ja
Max. Frequenz 60 Hertz
Abgabeleistung 270 Watt
Meißelfunktion ja
2-Gang Getriebe nein
Bohrdurchmesser Weichholz 30 Millimeter
Max. Bohr-Ø in Beton 20 Millimeter
Drehstopp ja
Max. Einzelschlagenergie 1.7 Joule
Leerlaufdrehzahl 0 – 2300
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren ja
Abmessung Länge 387 Millimeter
4 m Kabel nein
Bosch-SDS-plus ja
Nennaufnahme 550 Watt
Produktart Bohrhammer
Bosch Electronic ja
Max. Bohr-Ø in Holz 30 Millimeter
Leistungsaufnahme 550 Watt
Volumen 16.181 Kubikdezimeter
Max. Leerlaufdrehzahl 2300
Pneumatisches Hammerwerk ja
Max. Schlagzahl 5800 Meter
Bosch-Hammerwerk pneumatisch
Min. Frequenz 50 Hertz
Min. Leerlaufdrehzahl 0
Drehzahlvorwahl nein
Vergleichsmaßstab Bohrhammer
Product Type Bosch Grün
Abmessung Breite 370 Millimeter
Abmessung Höhe 113 Millimeter
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer 20 Millimeter
Usage level Universal
Bohrdurchmesser Stahl 13 Millimeter
Bosch-SDS-Wechselbohrfutter nein
Softgrip ja

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen