Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 E, mit Handwerkerkoffer

Artikelnummer: Z00183198
EAN: 3165140203869
Herstellernummer: 611316703
Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 E, mit Handwerkerkoffer
UVP: 819,91 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 648,74 € VE 1 Stück Netto 545,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 E, der Spezialist für Durchbrüche und Abbrucharbeiten, extreme Schlagkraft mit 16,8 Joule für hohe Abtragsleistung, vibrationsarm im Betrieb und Leerlauf, geringer Anpressdruck, für ermüdungsfreies Arbeiten, breiter Schiebeschalter für bequemes Ein- und Ausschalten, variable Meißelfixierung in 12 Positionen, rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzgriff, SDS-max-Werkzeugaufnahme mit integriertem Staubschutz, großräumiger Handwerkerkoffer, Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels, Zusatzhandgriff (2 602 025 076), Maschinentuch, Flachmeißel 400 x 25 mm (1 618 600 202), Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010), Handwerkerkoffer (2 605 438 297)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung nein
Staubabsaugung nein
Überlastkupplung nein
Volumen (dm³) 38.130
Produktart Schlaghammer mit SDS-max
Power-Control nein
Rechts-/Linkslauf nein
Schlagenergie, max. (J) 16,8
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 900 – 1890
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 620 x 415 x 135 mm
Constant-Electronic Ja
Breite (mm) 410
Bosch-SDS-System nein
Electronic nein
Abmessung Länge (mm) 620
Abmessung Höhe (mm) 150
Abmessung Breite (mm) 410
Auto-Lock nein
Max. Schlagzahl (1/min) 1890
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Einzelschlagenergie (J) 16.8
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 270
Leistungsaufnahme (W) 1500
Länge (mm) 570

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen