Bosch Professional Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 VC, mit Handwerkerkoffer

Artikelnummer: Z00183207
EAN: 3165140546973
Herstellernummer: 0611336000
Bosch Professional Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 VC, mit Handwerkerkoffer
UVP: 986,51 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 760,61 € VE 1 Stück Netto 639,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 VC, der stärkste 11-kg Abbruchhammer von Bosch, bestes Leistungs-Gewicht dank 1700-Watt Motor und 23 Joule Schlagenergie bei nur 11,4 kg Gewicht (gem. EPTA), niedrige Vibrationen von nur 8 m/s² durch entkoppelten Haupt- und Seitenhandgriff und optimiertes Schlagwerk, welches die Vibrationen dort minimiert, wo sie entstehen, optimale Handhabung für Arbeiten Richtung Boden durch die typische längliche Bauform eines Abbruchhammers, lange Lebensdauer durch robuste Metallbauteile, einstellbare Schlagstärke zur optimalen Abstimmung auf Anwendung und Material, Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels, Vario-Lock: 12fache Verstellung der Meißelposition zur Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation (z.B. beim Einsatz mit Fliesenmeißeln), Constant-Electronic für gleichbleibende Leistung unter Last, bequem vom Haupthandgriff aus zu erreichender Ein-/Ausschalter, RTec Speed Spitzmeißel im Lieferumfang enthalten für sofortige Einsatzbereitschaft, Handwerkerkoffer, Maschinentuch, Spitzmeißel (2 608 690 167), Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010), Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 615 132 129)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. Schlagzahl 1700 Meter
Überlastkupplung nein
Rechts-/Linkslauf nein
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 900 – 1700
Bosch-SDS-System nein
Länge 730 Millimeter
Max. Einzelschlagenergie 23 Joule
Power-Control nein
Abmessung Höhe 170 Millimeter
Abmessung Länge 730 Millimeter
Volumen 55.845 Kubikdezimeter
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Spannung, elektrisch 230 Volt
Auto-Lock nein
Product Type Bosch Blau
Leistungsaufnahme 1700 Watt
Staubabsaugung nein
Schlagenergie, max. 23 Joule
Breite (mm) 450
Electronic nein
Abmessung Breite 450 Millimeter
Constant-Electronic nein
Produktart Schlaghammer mit SDS-max
Stufenlose Drehzahlregelung nein

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen