Schlaghammer mit SDS-max GSH 7 VC, mit Handwerkerkoffer

Artikelnummer: Z00183201
EAN: 3165140730587
Herstellernummer: 611322000
Bosch
Schlaghammer mit SDS-max GSH 7 VC, mit Handwerkerkoffer
UVP: 827,05 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 623,63 € VE 1 Stück Netto 524,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaghammer mit SDS-max GSH 7 VC, perfekt für dauerhaftes horizontales Meißeln, perfektes Leistungs-Gewicht: genügend Schlagleistung selbst für härteste Materialien bei geringem Gerätegewicht, niedrige Vibrationen dank vibrationsoptimiertem Schlagwerk und entkoppeltem Haupt- und Seitenhandgriff, lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten, einstellbare Schlagstärke zur optimalen Abstimmung auf Anwendung und Material, Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels, Vario-Lock: 16fache Verstellung der Meißelposition zur Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation (z. B. beim Einsatz mit Fliesenmeißeln), Constant-Electronic für gleichbleibende Leistung unter Last, Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Spitzmeißel (2 608 690 167), Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung nein
Staubabsaugung nein
Überlastkupplung nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 37.622
Produktart Schlaghammer mit SDS-max
Power-Control nein
Rechts-/Linkslauf nein
Schlagenergie, max. (J) 13
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 2720
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Ja
Breite (mm) 115
Bosch-SDS-System nein
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 620
Abmessung Höhe (mm) 148
Abmessung Breite (mm) 410
Auto-Lock nein
Max. Schlagzahl (1/min) 2720
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Einzelschlagenergie (J) 13
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 280
Leistungsaufnahme (W) 1500
Länge (mm) 540

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen