Bohrhammer mit SDS-max GBH 12-52 D, mit Winkelschleifer GWS 850 C, GWS 22-230 JH

Artikelnummer: Z00514016
EAN: 3165140870788
Herstellernummer: 0615990H80
Bohrhammer mit SDS-max GBH 12-52 D, mit Winkelschleifer GWS 850 C, GWS 22-230 JH
Inkl. Steuern: 1.179,42 € VE 1 Stück Netto 991,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bohrhammer mit SDS-max GBH 12-52 D mit Winkelschleifer GWS 850 C und Winkelschleifer GWS 22-230 JH. Der stärkste Bohrhammer von Bosch. Höchstleistung beim Bohren und Meißeln dank 1.700-Watt-Motor und 19 Joule Einzelschlagenergie. Automatische Schalterarretierung für besten Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen. Lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten. Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine. Sanftanlauf für sauberes Anbohren. Drehzahlregler zur optimalen Einstellung je nach Anwendung. Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels. Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010), GWS 22-230 JH (0 601 882 M03), GWS 850 C (0 601 377 791), Handwerkerkoffer, Maschinentuch, Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 612 025 004)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung nein
Staubabsaugung nein
Überlastkupplung ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 51.470
Produktart Bohrhammer mit SDS-max
Power-Control nein
Rechts-/Linkslauf nein
Schlagenergie, max. (J) 19
Constant-Electronic Ja
Breite (mm) 120
Bosch-SDS-System nein
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 679
Abmessung Höhe (mm) 151
Abmessung Breite (mm) 502
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone (mm) 150
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen (mm) 150
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 12 – 52
Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern (mm) 80
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer (mm) 52
Auto-Lock nein
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 220
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Einzelschlagenergie (J) 19
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 30 – 50
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 220
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 312
Leistungsaufnahme (W) 1700
Länge (mm) 600

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen