Professional Bohrhammer SDS-max GBH 12-52 DV 1700 W

Artikelnummer: Z00477717
EAN: 3165140542272
Herstellernummer: 0611266000
Bosch
Professional Bohrhammer SDS-max GBH 12-52 DV 1700 W
UVP: 1.367,31 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 1.030,49 € VE 1 Stück Netto 865,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BoschProfessional Bohrhammer SDS-max GBH 12-52 DV 1700 W

  • Der stärkste Bohrhammer von Bosch - mit Vibration Control
  • Höchstleistung beim Bohren und Meißeln dank 1.700-Watt-Motor und 19 Joule Einzelschlagenergie
  • Niedrige Vibrationen von nur 8 m/s² beim Meißeln und 10 m/s² beim Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem
  • Automatische Schalterarretierung für besten Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen
  • Lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten
  • Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
  • Sanftanlauf für sauberes Anbohren
  • Drehzahlregler zur optimalen Einstellung je nach Anwendung
  • Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels

Lieferumfang:

  • Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)
  • Handwerkerkoffer
  • Maschinentuch
  • Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 612 025 004)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung nein
Staubabsaugung nein
Überlastkupplung ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 51.470
Produktart Bohrhammer mit SDS-max
Power-Control nein
Rechts-/Linkslauf nein
Schlagenergie, max. (J) 19
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 1750 – 2150
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Ja
Breite (mm) 120
Bosch-SDS-System nein
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 679
Abmessung Höhe (mm) 151
Abmessung Breite (mm) 502
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone (mm) 150
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen (mm) 150
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 12 – 52
Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern (mm) 80
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer (mm) 52
Auto-Lock nein
Max. Schlagzahl (1/min) 2150
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2150
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Einzelschlagenergie (J) 19
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 30 – 50
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 220
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 1750
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 312
Leistungsaufnahme (W) 1700
Länge (mm) 600

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen