Bohrhammer mit SDS-max GBH 5-40 DCE, mit Winkelschleifer GWS 850 C,GWS 22-230 JH

Artikelnummer: Z00514009
EAN: 3165140870696
Herstellernummer: 0615990H73
Bohrhammer mit SDS-max GBH 5-40 DCE, mit Winkelschleifer GWS 850 C,GWS 22-230 JH
Inkl. Steuern: 808,00 € VE 1 Stück Netto 678,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bohrhammer mit SDS-max GBH 5-40 DCE mit Winkelschleifer GWS 850 C und Winkelschleifer GWS 22-230 JH. Der schnelle Allrounder mit Vibration-Control. Schneller Bohrfortschritt durch 1.150-W-Motor und kraftvolles Schlagwerk. Vibrationsdämpfung Vibration-Control sorgt für ein angenehmeres Arbeiten auch bei zeitintensiven Einsätzen. Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl für optimale Leistung. Automatische Schalterarretierung für besten Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen. Constant-Electronic. Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort. Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen. Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010), GWS 22-230 JH (0 601 882 M03), GWS 850 C (0 601 377 791), Handwerkerkoffer, Maschinentuch, Zusatzhandgriff (2 602 025 117)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung nein
Staubabsaugung nein
Überlastkupplung ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 36.562
Produktart Bohrhammer mit SDS-max
Power-Control nein
Rechts-/Linkslauf nein
Schlagenergie, max. (J) 8,8
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 1500 – 3050
Constant-Electronic Ja
Bosch-SDS-System nein
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 615
Abmessung Höhe (mm) 145
Abmessung Breite (mm) 410
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone (mm) 90
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen (mm) 40 – 90
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 12 – 40
Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern (mm) 45 – 55
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer (mm) 40
Auto-Lock nein
Max. Schlagzahl (1/min) 3050
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 3050
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Einzelschlagenergie (J) 8.8
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 18 – 32
Nenndrehzahl (min-1) 170 – 340
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 1500
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 260
Leistungsaufnahme (W) 1150
Länge (mm) 485

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen