Bohrhammer mit SDS-max GBH 8-45 DV, mit Winkelschleifer GWS 850 C, GWS 22-230 JH

Artikelnummer: Z00514011
EAN: 3165140870733
Herstellernummer: 0615990H75
Bosch
Bohrhammer mit SDS-max GBH 8-45 DV, mit Winkelschleifer GWS 850 C, GWS 22-230 JH
Inkl. Steuern: 1.013,77 € VE 1 Stück Netto 851,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bohrhammer mit SDS-max GBH 8-45 DV mit Winkelschleifer GWS 850 C und Winkelschleifer GWS 22-230 JH. Kraftvolle 1.500 Watt bei geringen Vibrationen. Höchstleistung beim Bohren und Meißeln dank 1.500-Watt-Motor und 12,5 Joule Einzelschlagenergie. Niedrige Vibrationen von nur 7 m/s² beim Meißeln und 8 m/s² beim Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem. Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb durch zusätzliche Nutzung der Energie, welche im Bohrbetrieb für die Drehbewegung genutzt wird. Lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten. Automatische Schalterarretierung für besten Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen. Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine. Sanftanlauf für sauberes Anbohren. Drehzahlregler zur optimalen Einstellung je nach Anwendung. Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010), GWS 22-230 JH (0 601 882 M03), GWS 850 C (0 601 377 791), Handwerkerkoffer, Maschinentuch, Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 612 025 004)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung nein
Staubabsaugung nein
Überlastkupplung ja
Volumen (dm³) 36.600
Produktart Bohrhammer mit SDS-max
Power-Control nein
Rechts-/Linkslauf nein
Schlagenergie, max. (J) 12,5
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 1380 – 2760
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Ja
Bosch-SDS-System nein
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 610
Abmessung Höhe (mm) 150
Abmessung Breite (mm) 400
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone (mm) 125
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen (mm) 125
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 12 – 45
Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern (mm) 80
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer (mm) 45
Auto-Lock nein
Max. Schlagzahl (1/min) 2760
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2760
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Einzelschlagenergie (J) 12.5
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 20 – 40
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 305
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 1380
Min. Frequenz (Hz) 50
Leistungsaufnahme (W) 1500

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen