Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-20 D, inkl. Handwerkerkoffer

Artikelnummer: ZL0000019
EAN: 3165140558914
Herstellernummer: 061125A400
Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-20 D, inkl. Handwerkerkoffer
UVP: 172,55 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 133,87 € VE 1 Stück Netto 112,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-20 D, inkl. Handwerkerkoffer (0 611 25A 400)

Höchstleistung in der Kompaktklasse

  • Hoher Bohrfortschritt und 30 Prozent höhere Meißelleistung als andere Bohrhämmer der Einstiegsklasse    
  • Leicht und kompakt, ideal für Arbeiten über Kopf    
  • Robuste Blockbauweise für lange Lebensdauer    
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Meißelfunktion    
  • Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine    
  • Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern    
  • Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren    
  • Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl

Lieferumfang:

  • Zusatzhandgriff (2 602 025 141)    
  • Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)    
  • Maschinentuch    
  • Handwerkerkoffer (2 605 438 524)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Überlastkupplung ja
Max. Frequenz 60 Hertz
Abmessung Länge 400 Millimeter
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 4 – 10 Millimeter
Spannung, elektrisch 230 Volt
Drehmoment 0 Nanometer
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone 68 Millimeter
Max. Schlagzahl 4200 Meter
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer 20 Millimeter
Nenndrehzahl 0 – 1300
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen 68 Millimeter
Höhe (mm) 120
Produktart Bohrhammer mit SDS-plus
Bohrdurchmesser Weichholz 30 Millimeter
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 – 4200
Abmessung Höhe 120 Millimeter
Auto-Lock nein
Staubabsaugung nein
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone 68 Millimeter
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Länge 400 Millimeter
Bohrdurchmesser Stahl 13 Millimeter
Volumen 17.280 Kubikdezimeter
Power-Control nein
Leistungsaufnahme 650 Watt
Product Type Bosch Blau
Electronic ja
Bosch-SDS-System nein
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern 4 – 20 Millimeter
Schlagenergie, max. 1,7 Joule
Abmessung Breite 360 Millimeter
Min. Leerlaufdrehzahl 0
Constant-Electronic nein
Max. Bohr-Ø Holz 30 Millimeter
Min. Frequenz 50 Hertz
Max. Bohr-Ø Stahl 13 Millimeter
Max. Einzelschlagenergie 1.7 Joule
Rechts-/Linkslauf ja
Max. Leerlaufdrehzahl 4200
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen 68 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen