Bosch Professional Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 D, im Handwerkerkoffer

Artikelnummer: Z00189633
EAN: 3165140626910
Herstellernummer: 06112A0000
Bosch Professional Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 D, im Handwerkerkoffer
UVP: 220,15 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 168,73 € VE 1 Stück Netto 141,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 D, im Handwerkerkoffer (0 611 2A0 000)

Der leistungsstarke Allrounder

  • Schnelle Erledigung der Arbeit durch schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelleistung aufgrund 790 Watt starkem Motor und 2,7 Joule Schlagenergie
  • Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer aufgrund hochwertiger Bauteile und kompakter Konstruktion
  • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit Drehstopp für Meißelarbeiten
  • Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
  • Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf
  • Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
  • Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern
  • Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren

Lieferumfang:

  • Zusatzhandgriff (2 602 025 141)
  • Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)
  • Maschinentuch
  • Handwerkerkoffer (2 605 438 524)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 110 Millimeter
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 – 4100
Min. Frequenz 50 Hertz
Staubabsaugung nein
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone 68 Millimeter
Leistungsaufnahme 790 Watt
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern 4 – 24 Millimeter
Power-Control nein
Product Type Bosch Blau
Abmessung Breite 370 Millimeter
Nenndrehzahl 0 – 920
Überlastkupplung ja
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen 68 Millimeter
Abmessung Länge 400 Millimeter
Max. Bohr-Ø Holz 30 Millimeter
Max. Bohr-Ø Stahl 13 Millimeter
Max. Frequenz 60 Hertz
Bosch-SDS-System nein
Rechts-/Linkslauf ja
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Min. Leerlaufdrehzahl 0
Bohrdurchmesser Stahl 13 Millimeter
Länge 367 Millimeter
Electronic ja
Produktart Bohrhammer mit SDS-plus
Bohrdurchmesser Weichholz 30 Millimeter
Höhe 110
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen 68 Millimeter
Auto-Lock nein
Max. Einzelschlagenergie 2.7 Joule
Max. Leerlaufdrehzahl 4100
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 6 – 14 Millimeter
Spannung, elektrisch 230 Volt
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone 68 Millimeter
Max. Schlagzahl 4100 Meter
Schlagenergie, max. 2,7 Joule
Volumen 16.280 Kubikdezimeter
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer 24 Millimeter
Constant-Electronic nein

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen