Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-28 DFV, mit L-BOXX

Artikelnummer: Z00183197
EAN: 3165140611213
Herstellernummer: 0611267201
Bosch
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-28 DFV, mit L-BOXX
UVP: 351,05 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 248,36 € VE 1 Stück Netto 208,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-28 DFV, der Stärkste seiner Klasse, höchster Bohrfortschritt und höchste Meißelleistung seiner Klasse, 25 Prozent längere Lebensdauer als andere Bohrhämmer seiner Klasse für mehr Wirtschaftlichkeit, 27Prozent weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung, Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall, Drehstopp zum Meißeln, Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen, drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf, Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine, Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern, stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren, Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), Zusatzhandgriff (2 602 025 141), Maschinentuch, L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213), Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212), 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 037)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung nein
Staubabsaugung nein
Überlastkupplung ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 23.430
Produktart Bohrhammer mit SDS-plus
Power-Control nein
Rechts-/Linkslauf ja
Schlagenergie, max. (J) 3,2
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 0 – 4000
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Nein
Bosch-SDS-System nein
Bohrdurchmesser Weichholz (mm) 30
Electronic ja
Bohrdurchmesser Stahl (mm) 13
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 150
Abmessung Breite (mm) 355
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone (mm) 68
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen (mm) 68
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 4 – 28
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer (mm) 28
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone (mm) 68
Auto-Lock nein
Max. Schlagzahl (1/min) 4000
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 4000
Max. Bohr-Ø Stahl (mm) 13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen (mm) 68
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Einzelschlagenergie (J) 3.2
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 8 – 16
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 900
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 216
Max. Bohr-Ø Holz (mm) 30
Leistungsaufnahme (W) 850
Länge (mm) 402

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen