Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-28 DV, inkl. L-BOXX

Artikelnummer: Z00183195
EAN: 3165140611206
Herstellernummer: 0611267101
Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-28 DV, inkl. L-BOXX
UVP: 308,21 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 235,24 € VE 1 Stück Netto 197,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-28 DV, inkl. L-BOXX (0 611 267 101)

Der Stärkste seiner Klasse

  • Höchster Bohrfortschritt und höchste Meißelleistung seiner Klasse    
  • 25 Prozent längere Lebensdauer als andere Bohrhämmer seiner Klasse für mehr Wirtschaftlichkeit    
  • 27 Prozent weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung
  • Drehstopp zum Meißeln
  • Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen    
  • Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf    
  • Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine    
  • Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern    
  • Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren

Lieferumfang:

  • Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)    
  • Zusatzhandgriff (2 602 025 141)
  • Maschinentuch    
  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 037)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 155 Millimeter
Auto-Lock nein
Volumen 24.484 Kubikdezimeter
Product Type Bosch Blau
Max. Leerlaufdrehzahl 4000
Power-Control nein
Min. Frequenz 50 Hertz
Spannung, elektrisch 230 Volt
Abmessung Länge 440 Millimeter
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 – 4000
Min. Leerlaufdrehzahl 0
Länge 379 Millimeter
Bosch-SDS-System nein
Electronic ja
Nenndrehzahl 0 – 900
Abmessung Breite 359 Millimeter
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen 68 Millimeter
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen 68 Millimeter
Constant-Electronic nein
Höhe (mm) 216
Max. Einzelschlagenergie 3.2 Joule
Bohrdurchmesser Weichholz 30 Millimeter
Produktart Bohrhammer mit SDS-plus
Rechts-/Linkslauf ja
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 8 – 16 Millimeter
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone 68 Millimeter
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone 68 Millimeter
Max. Bohr-Ø Holz 30 Millimeter
Max. Bohr-Ø Stahl 13 Millimeter
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern 4 – 28 Millimeter
Max. Frequenz 60 Hertz
Bohrdurchmesser Stahl 13 Millimeter
Leistungsaufnahme 850 Watt
Überlastkupplung ja
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer 28 Millimeter
Schlagenergie, max. 3,2 Joule
Staubabsaugung nein
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Max. Schlagzahl 4000 Meter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen