Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR, mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set

Artikelnummer: Z00513992
EAN: 3165140866361
Herstellernummer: 0615990H4N
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR, mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set
Inkl. Steuern: 390,00 € VE 1 Stück Netto 327,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set. Höchstleistung bei geringen Vibrationen. Hoher Bohrfortschritt und 20 Prozent höhere Meißelleistung als andere Bohrhämmer seiner Klasse. Geringe Vibrationen (nur 13 m/s²) für ein angenehmeres Arbeiten durch Bosch Vibration-Control. Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall. Ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise für ein angenehmeres Arbeiten. Drehstopp zum Meißeln. Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen. Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf. Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall. Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Maschinentuch, Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212), Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213), Zusatzhandgriff (2 602 025 191), 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 093), 31tlg. Wiha Werkzeug-Set, Wiha L-BOXX (1 605 438 1CT)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung nein
Staubabsaugung nein
Überlastkupplung ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 22.968
Produktart Bohrhammer mit SDS-plus
Power-Control nein
Rechts-/Linkslauf ja
Schlagenergie, max. (J) 3,1
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 0 – 4000
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Nein
Bosch-SDS-System ja
Bohrdurchmesser Weichholz (mm) 30
Electronic ja
Bohrdurchmesser Stahl (mm) 13
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 145
Abmessung Breite (mm) 360
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone (mm) 68
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen (mm) 68
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 4 – 28
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer (mm) 28
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone (mm) 82
Auto-Lock nein
Max. Schlagzahl (1/min) 4000
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 4000
Max. Bohr-Ø Stahl (mm) 13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen (mm) 82
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Einzelschlagenergie (J) 3.1
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 12 – 18
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 900
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 233
Max. Bohr-Ø Holz (mm) 30
Leistungsaufnahme (W) 800
Länge (mm) 354

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen