Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR, mit Handwerkerkoffer

Artikelnummer: Z00189629
EAN: 3165140471176
Herstellernummer: 061124A000
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR, mit Handwerkerkoffer
UVP: 451,01 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 345,90 € VE 1 Stück Netto 290,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR, Höchstleistung bei geringen Vibrationen, hoher Bohrfortschritt und 20 Prozent höhere Meißelleistung als andere Bohrhämmer seiner Klasse, geringe Vibrationen (nur 13 m/s²) für ein angenehmeres Arbeiten durch Bosch Vibration-Control, Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall, ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise für ein angenehmeres Arbeiten, Drehstopp zum Meißeln, Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen, drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf, Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall, Zusatzhandgriff (2 602 025 191), Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212), Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213), Maschinentuch, Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010), Handwerkerkoffer (2 605 438 651)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung nein
Staubabsaugung nein
Überlastkupplung ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 22.464
Produktart Bohrhammer mit SDS-plus
Power-Control nein
Rechts-/Linkslauf ja
Schlagenergie, max. (J) 3,1
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 0 – 4000
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Nein
Bosch-SDS-System ja
Bohrdurchmesser Weichholz (mm) 30
Electronic ja
Bohrdurchmesser Stahl (mm) 13
Abmessung Länge (mm) 480
Abmessung Höhe (mm) 130
Abmessung Breite (mm) 360
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone (mm) 68
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen (mm) 68
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 4 – 28
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer (mm) 28
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone (mm) 82
Auto-Lock nein
Max. Schlagzahl (1/min) 4000
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 4000
Max. Bohr-Ø Stahl (mm) 13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen (mm) 82
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Einzelschlagenergie (J) 3.1
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 12 – 18
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 900
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 233
Max. Bohr-Ø Holz (mm) 30
Leistungsaufnahme (W) 800
Länge (mm) 354

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen