Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR mit L-BOXX

Artikelnummer: Z00183204
EAN: 3165140600712
Herstellernummer: 0611332104
Bosch
Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR mit L-BOXX
UVP: 724,71 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 552,89 € VE 1 Stück Netto 464,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BoschProfessional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR mit L-BOXX

  • der schnellste Multihammer in der 4-kg-Klasse
  • vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten sowie beim Arbeiten mit der Hohlbohrkrone
  • bohrt bis zu 30 Prozent schneller (Durchmesser: 25 mm) als andere Geräte seiner Klasse
  • geringe Vibrationswerte von nur 12 m/s² für ermüdungsärmeres Arbeiten durch Bosch Vibration-Control
  • extrem robust durch Aluminium-Getriebegehäuse
  • blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus- und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
  • kompakte Bauweise für perfekte Handhabung

Lieferumfang:

  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212)
  • Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003)
  • Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213)
  • Zusatzhandgriff (2 602 025 176)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 038)
  • Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)
  • Maschinentuch

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung nein
Staubabsaugung nein
Überlastkupplung ja
Spannung, elektrisch (V) 0
Volumen (dm³) 24.552
Produktart Bohrhammer mit SDS-plus
Power-Control nein
Rechts-/Linkslauf ja
Schlagenergie, max. (J) 4,2
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 0 – 3600
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Nein
Bosch-SDS-System ja
Bohrdurchmesser Weichholz (mm) 32
Electronic ja
Bohrdurchmesser Stahl (mm) 13
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 6 – 32
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer (mm) 32
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone (mm) 90
Auto-Lock nein
Max. Schlagzahl (1/min) 3600
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 3600
Max. Bohr-Ø Stahl (mm) 13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen (mm) 90
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Einzelschlagenergie (J) 4.2
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 14 – 25
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 800
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 155
Max. Bohr-Ø Holz (mm) 32
Leistungsaufnahme (W) 900
Länge (mm) 440

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen