Elektronik Bohr & Meißelhammer DH 26PC SDS-plus

Artikelnummer: Z00449418
EAN: 4966376215386
Herstellernummer: 93214316
Elektronik Bohr & Meißelhammer DH 26PC SDS-plus
Inkl. Steuern: 191,04 € VE 1 Stück Netto 160,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

VORTEILE:

  • 830 Watt, 26 mm Bohrleistung in Beton
  • Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung
  • Staubgeschützte Einhand SDS-plus Werkzeugaufnahme
  • Sicherheitsrutschkupplung
  • Soft-touch Handgriff für sicheren Halt und gute Führung
  • Original Hitachi Antivibrations-Zusatzhandgriff
  • Verringerung des Rückstoßes, durch eine neue Entwicklung
  • Mit Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall (Adapter & Bohrfutter)
  • 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln
  • Optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-Umschalter
  • Optimierter seitlicher 3-Funktionsumschalter
  • Staubgeschützter Elektronik-Schalter
  • Abschaltkohlebürsten


TECHNISCHE DATEN:

  • Bohren in Beton 26mm
  • Bohren mit Kronen 25-50mm
  • Bohren in Stahl 13mm
  • Bohren in Holz 32mm
  • Leistungsaufnahme 830W
  • Leerlaufdrehzahl 0-1.100/min-1
  • Volllastschlagzahl 0-4.300/min-1
  • Schlagenergie 0-3,2Joule
  • Gesamtlänge L 367mm
  • Gewicht 2,8kg


LIEFERUMFANG:

  • Hitachi Bohr- und Meißelhammer DH 26PC
  • Zusatzhandgriff
  • Bohrtiefenanschlag
  • Transportkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Leerlaufdrehzahl 0-1.100 /min-1
Bohrtiefenanschlag 1
Bohren mit Kronen 25-50 mm
Transportkoffer 1
Bohren in Beton 26 mm
Volllastschlagzahl: 0-4.300 /min-1
Gesamtlänge L 367 mm
Leistungsaufnahme 830 W
Bohren in Holz mm 32 mm
Gewicht 2,8 kg KG_tmp
Zusatzhandgriff 1
Bohren in Stahl 13 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen