Elektr.Kombihammer KHE 2644

Artikelnummer: Z00428123
EAN: 4007430240897
Elektr.Kombihammer KHE 2644
Inkl. Steuern: 182,49 € VE 1 Stück Netto 153,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KHE 2644

- Drehstopp zum Meißeln - Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende - Mit entsprechendem Zubehör auch geeignet für Einsatzwerkzeuge mit zylindrischem Schaft (ohne Schlag) - Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag - Rechts-/Linkslauf - Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl - S-automatic Sicherheitskupplung: Zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmoments

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhalsdurchmesser (mm) 43
Schlagleistung (J/s) 171
Drehmoment (Nm) 15
Drehzahl bei Nennlast (min-1) 880
Bohr-Ø in Stahl (mm) 13
Bohr-Ø in Weichholz (mm) 30
Bohr-Ø in Mauerwerk mit Bohrkronen (mm) 68
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 26
Max. Schlagzahl (min-1) 5.400
Max. Einzelschlagenergie (EPTA) (J) 2,3
Modell KHE 2644
Gewicht ohne Netzkabel (kg) 2,9
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0-1.200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen