Multihammer UHE 2850 Multi

Artikelnummer: Z00428125
EAN: 4007430226969
Metabo
Multihammer UHE 2850 Multi
Inkl. Steuern: 289,48 € VE 1 Stück Netto 243,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

UHE 2850 Multi

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik - Stopp-Überlastschutz durch elektronische Überwachung der Wicklungstemperatur - Wiederanlaufschutz - Abschaltkohlebürsten - Kohleverschleißanzeige - Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten - Vielseitiges Einsatzspektrum: zum Hammerbohren, Meißeln, Bohren ohne Schlag und Schrauben - Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende oder zylindrischem Schaft (ohne Schlag) - Schlagstopp - Drehstopp - Quick-Bohrfutterwechsel - Rechts-/Linkslauf - Variospeed (V)-Elektronik - Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl - Robuster Marathon-Motor für extra lange Lebensdauer - 2-Gang-Getriebe - Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust - S-automatic-Sicherheitskupplung zur optimalen Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmoments

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, schnellverstellbarer Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhalsdurchmesser (mm) 50
Schlagleistung 207
Drehmoment (Nm) 13/13
Bohrfutter-Spannweite (mm) 1,5-13
Drehzahl bei Nennlast (min-1) 860/2.250
Bohr-Ø in Stahl (mm) 13/6
Bohr-Ø in Weichholz (mm) 28/28
Bohr-Ø in Mauerwerk mit Bohrkronen (mm) 68
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 28
Max. Schlagzahl (min-1) 4.400
Max. Einzelschlagenergie (EPTA) (J) 2,8
Modell UHE 2850 Multi
Gewicht ohne Netzkabel (kg) 3,4
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0-945/0-2.480
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen