Brinkmann + Wecker Drill-Doctor Bohrschleifgerät DD-750X, Schleifbereich 2,5-19mm

Artikelnummer: Z00060253
EAN: 662949037631
Herstellernummer: 52201
Brinkmann + Wecker Drill-Doctor Bohrschleifgerät DD-750X, Schleifbereich 2,5-19mm
Brutto Set-Preis 253,98 € Netto 213,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Brinkmann Drill-Doctor Bohrschleifgerät DD-750X, Schleifbereich 2,5-19mm (52201)

  • Spitzenwinkel stufenlos verstellbar (von 115° bis 140°)
  • Supereinfache Bohrerpositionierung
  • Die stabile Positionierklauen der Stürmer DD-750X sorgen für eine lange Lebensdauer
  • Exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter
  • Optimiertes Spannfutter mit verlängerten Spannnadeln für zentrisches Spannen
  • Variables Ausspitzen in einer Aufspannung
  • Leichter Austausch der Schleifringe
  • Verstellbare Abtragleistung erhöht die Lebensdauer der Schleifringe
  • Neue Motor-Generation mit permanentem Magneten sorgt für konstante Leistung, unabhängig von Drehzahl oder Belastung

Lieferumfang:

  • Ersatzschleifring mit grober Körnung für Bohrer-Ø 13,0-19,0 mm
  • mit kostenlosem Hartschalenkoffer für mobilen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schleifbereich 2,5-19,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]