Bosch Bohrmaschinenhalter

Artikelnummer: Z00191264
EAN: 3165140087865
Herstellernummer: 2608120004
Bosch Bohrmaschinenhalter
UVP: 27,88 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 18,24 € VE 1 Stück Netto 15,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrmaschinenhalter, zum stationären Arbeiten mit der Bohrmaschine, leichte Ausführung, horizontal und vertikal um 360 Grad schwenkbar, in jeder Position feststellbar, für sicheres Arbeiten vorwiegend in Eisen und Nichteisenmetallen und mit hohem Bedienkomfort

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 55 Millimeter
Abmessung Länge 228 Millimeter
Ausführung sonstige
Volumen 1.568 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 125 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen