Bohrständer DP 500, 40 mm, 500 mm, 165 mm, 5 kg

Artikelnummer: Z00191269
EAN: 3165140436076
Herstellernummer: 2608180009
Bosch
Bohrständer DP 500, 40 mm, 500 mm, 165 mm, 5 kg
UVP: 194,37 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 148,86 € VE 1 Stück Netto 125,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrständer DP 500, Säulendurchmesser: 40 mm, Säulenlänge: 500 mm, Ausladung 165 mm, Gewicht 5 kg, Grundplatte 220 x 213 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 23.968
Säulenlänge (mm) 500,00
Säulendurchmesser mm 40
Artikeltyp Zubehör
Gesamthöhe (mm) 500.00
Arbeitshub mm 65
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Länge (mm) 535
Abmessung Höhe (mm) 160
Abmessung Breite (mm) 280
Ausladung (mm) 165
Hub (mm) 65
Grundplatte (mm) 220x213

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen