Bohrständer GCR 180

Artikelnummer: Z00477599
EAN: 3165140799386
Herstellernummer: 0601190100
Bohrständer GCR 180
UVP: 974,61 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 770,87 € VE 1 Stück Netto 647,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrständer GCR 180. Passend für Diamantbohrmaschine GDB 180 WE. Schnelle Montage der Diamantbohrmaschine. Robuster Aufbau für präzises Bohren. Einfaches Anpassen des Arbeitswinkels. Karton

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 73.174
Säulenlänge (mm) 767
Produktart Bohrständer
Artikeltyp Bosch Blau
Bohrhub (mm) 514
Gesamthöhe (mm) 767
Arbeitslänge, Z-Achse (mm) 455
Ausfuehrung starr
Abmessung Länge (mm) 803
Abmessung Höhe (mm) 283
Abmessung Breite (mm) 322
Bohr-Ø (mm) 180
Befestigung, Art geschraubt
Hub (mm) 514

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen