Magnetbohrständer GMB 32

Artikelnummer: Z00188563
EAN: 3165140212854
Herstellernummer: 0601193003
Bosch
Magnetbohrständer GMB 32
UVP: 1.843,31 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 1.389,29 € VE 1 Stück Netto 1.167,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magnetbohrständer GMB 32, hohe Haltekraft für sicheres Arbeiten, Magnetbohrständer mit hoher Haltekraft des Magnetfußes für sicheres Arbeiten, ideal zum Arbeiten auch an vertikalen und schrägen Flächen sowie über Kopf, Steckdose für die Bohrmaschine mit Einschaltschutz: die Bohrmaschine kann nur bei aktiviertem Magnetfuß eingeschaltet werden, Verbindungsschraube zwischen GBM 32-4 Professional und Bohrständer ermöglicht präzises Bohren mit Kernbohrer, Handwerkerkoffer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 48.058
Produktart Magnetbohrständer
Artikeltyp Bosch Blau
Spiralbohrer-Ø (mm) 32
Packung (L/B/H) 475 x 475 x 213 mm
Arbeitslänge, Z-Achse (mm) 223
Ausfuehrung starr
Abmessung Länge (mm) 475
Abmessung Höhe (mm) 213
Abmessung Breite (mm) 475
Kernbohrer-Ø (mm) 12 – 60
Hub (mm) 223
Magnethaltekraft (kN) 25

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen