Wasserfangring für Bohrständer S 500 A, max. Bohrkronendurchmesser 212 mm

Artikelnummer: Z00183729
EAN: 3165140288774
Herstellernummer: 2609390389
Wasserfangring für Bohrständer S 500 A, max. Bohrkronendurchmesser 212 mm
UVP: 368,46 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 303,37 € VE 1 Stück Netto 254,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wasserfangring für Bohrständer S 500 A Professional, max. Bohrkronendurchmesser: 150 mm, nimmt das am Bohrloch ausfließende Wasser auf, verhindert zusammen mit Allzwecksauger Verschmutzungen und Wasserschäden, passend zu GDB 1600 WE, GDB 2200, GDB 2500 WE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 14.331
Artikeltyp Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 337
Abmessung Höhe (mm) 135
Abmessung Breite (mm) 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen