Wasserfangring für Bohrständer S 500, max. Bohrkronendurchmesser 92 mm

Artikelnummer: Z00183723
EAN: 3165140107921
Herstellernummer: 2609390310
Bosch
Wasserfangring für Bohrständer S 500, max. Bohrkronendurchmesser 92 mm
UVP: 316,44 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 256,45 € VE 1 Stück Netto 215,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wasserfangring für Bohrständer S 500 Professional, max. Bohrkronendurchmesser: 92 mm, nimmt das am Bohrloch ausfließende Wasser auf, verhindert zusammen mit Allzwecksauger Verschmutzungen und Wasserschäden, passend zu GDB 1600 WE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 10.612
Artikeltyp Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 356
Abmessung Höhe (mm) 162
Abmessung Breite (mm) 184
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen