• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 25%

Bosch Spannzange ohne Spannmutter, 8 mm, für Bosch-Geradschleifer

UVP: 13,99 € 10,45 € Netto 8,78 €
- 33%

Bosch Spannzange ohne Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Geradschleifer

UVP: 13,99 € 9,41 € Netto 7,91 €
- 29%

Bosch Spannmutter für Bosch-Geradschleifer

UVP: 6,78 € 4,82 € Netto 4,05 €

MAXION Trennständer f.178/230mm B.320xT.245mm f.Winkelschleifer MAXION

Artikelnummer:  
Z00055720
EAN:  
4054773008318
Herstellernummer:  
MTS 230
Marke: 
MAXION

Lieferung in 1 Werktag.

194,95 €

Netto 163,82 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht ca. 13 Kilogramm
Grundplattenbreite 320 Millimeter
Grundplattentiefe 245 Millimeter
Schnitttiefe 60 / 30 Millimeter
Spannweite 115 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MAXION Trennständer für Winkelschleifer, Trennscheiben-Ø 178/230mm (MTS 230)

Sehr robuste, schwere Ausführung

  • Geiegnet für Zweihandwinkelschleifer
  • Mit 178 und 230 mm Trennscheibendurchmesser
  • Solides Profigerät für die Werkstatt und die Baustelle
  • Zum exakten und sicheren Trennen
  • Stabile, plangefräste Grundplatte und Spannbacken aus Maschinenguss
  • Aufnahme des Winkelschleifers in schwenkbarer Absenkwippe mit selbsttätiger Rückführung in die Ausgangsposition
  • Exzenterspannung auch für Gehrungsschnitte bis 45° mit einfacher Einstellung durch gegossene Skala in der Grundplatte
  • Verstellbarer Längenanschlag
  • Mit Berührungsschutz
  • Mit Befestigungsgewinde M14 und M12 im Haltegriff
  • Gewicht ca. 13 kg
Lieferung erfolgt ohne Winkelschleifer!
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben