Bohr-/Fräswerk H.500mm Hub horiz. 175 Hub vertikal 250 WABECO

Artikelnummer: Z00055712
EAN: 4005725244049
Herstellernummer: 24404
Bohr-/Fräswerk H.500mm Hub horiz. 175 Hub vertikal 250 WABECO
Inkl. Steuern: 184,35 € VE 1 Stück Netto 154,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit schwenkbarem Rundtisch 180 mm Ø · Schwenkbereich des Maschinenträgers, des Rundtisches, der Säule: 360° · Grundplatte 300 x 180 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamthöhe (mm) 500
Grundplatte (mm) 300 x 180
Hub horizontal bis 175 mm / vertikal bis 250 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen