Bohrständer Höhe 500mm Ausladung 127mm

Artikelnummer: Z00055710
EAN: 4005725224003
Herstellernummer: 22400
Bohrständer Höhe 500mm Ausladung 127mm
Inkl. Steuern: 74,57 € VE 1 Stück Netto 62,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WABECO Bohrständer Höhe 500mm Ausladung 127mm

  • mit Rückholfeder und Tiefenanschlag
  • Bohrsäule stufenlos drehbar um 360°
  • Säulen-Ø 35 mm
  • Grundplatte 185 x 200 mm
  • für alle Bohrmaschinen mit Euronormspindelhals-Ø 43 mm

Technische Daten:

  • Säulen-Ø: 35 mm
  • Gesamthöhe: 500 mm
  • Hub: 60 mm
  • Ausladung: 127 mm
  • Gewicht: 7 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Säulen-Ø (mm) 35
für Euronormspindelhals-Ø (mm) 43
Gesamthöhe (mm) 500
Ausladung (mm) 127
Hub (mm) 60
Grundplatte (mm) 185 x 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen