Bohrstange 107,5G m.IK. A12K SDQCL 07

Artikelnummer: Z00292964
EAN: 4332163811855
Herstellernummer: 713-07-120-792
Bohrstange 107,5G m.IK. A12K SDQCL 07
Inkl. Steuern: 77,40 € VE 1 Stück Netto 65,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Bohrstange 107,5° A..-SDQCR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Attribute: Abmessungen f: 9 mm, Abmessungen L: 125 mm, Abmessungen Ø D min.: 18 mm, Bezeichnung: A12K SDQCL 07 , Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm, Wendeschneidplatte: DCMT/DCGT 0702...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D D min mm 18
Abmessungen f mm 9
Abmessungen L mm 125
Bezeichnung A12K SDQCL 07
Wendeschneidplatte DCMT/DCGT 0702...
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen