Bohrstange 107,5G m.IK. A20Q SDQCR 11

Artikelnummer: Z00292969
EAN: 4332163811909
Herstellernummer: 713-11-200-791
Premio tools
Bohrstange 107,5G m.IK. A20Q SDQCR 11
Inkl. Steuern: 96,31 € VE 1 Stück Netto 80,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

ISO-Bohrstange 107,5° A..-SDQCR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Attribute: Abmessungen f: 13 mm, Abmessungen L: 180 mm, Abmessungen Ø D min.: 26 mm, Bezeichnung: A20Q SDQCR 11 , Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 20 mm, Wendeschneidplatte: DCMT/DCGT 11T3...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D D min mm 26
Abmessungen f mm 13
Abmessungen L mm 180
Bezeichnung A20Q SDQCR 11
Wendeschneidplatte DCMT/DCGT 11T3...
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen